品番 : EA829JL-8
品名 : M8x1.25/22mm 六角ダイス(並目/HSS)
仕様
| 材質 | HSS-G | 呼び | M8×1.25 |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 22 | ||
| ねじ山修正用 | |||
| メートル並目 | |||
| 対応被削材 | 一般、800N/m㎡までの非研磨材、非合金、低合金鋼 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,190 円(税抜)/ 2,409 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/03/12 11:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0912ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA829JL-10です。
