詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829JL-4

品名 : M4x0.7 /19mm 六角ダイス(並目/HSS)

仕様

材質 HSS-G 呼び M4×0.7
対辺(mm) 19
ねじ山修正用
メートル並目
対応被削材 一般、800N/m㎡までの非研磨材、非合金、低合金鋼
追加説明
カタログ価格

2,050 (税抜)/ 2,255 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2025/10/02 13:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0947ページ
バリエーション一覧
EA829JL-3 M3x0.5 /19mm 六角ダイス(並目/HSS)
EA829JL-4 M4x0.7 /19mm 六角ダイス(並目/HSS)
EA829JL-5 M5x0.8 /19mm 六角ダイス(並目/HSS)
EA829JL-6 M6x1.0 /19mm 六角ダイス(並目/HSS)
EA829JL-8 M8x1.25/22mm 六角ダイス(並目/HSS)
EA829JL-10 M10x1.5 /27mm 六角ダイス(並目/HSS)
EA829JL-12 M12x1.75/36mm 六角ダイス(並目/HSS)
ウェブカタログ画像
画像はEA829JL-10です。
  • 画像はEA829JL-10です。
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top