詳細表示

このページのURL:

品番 : EA840BH-2

品名 : 1.0m リミットレバー(EA840BH・BH-6用)

仕様

メーカー スリーエッチ 型番 LL-U
コード長(m) 1 重量(g) 450
ワイヤーロープの巻込み過ぎを防いだり、任意の地点で停止させたい時などにご使用ください。
任意場所取り付け用
EA840BH・BH-6用
屋内用
上昇リミット専用
本機は室内仕様です。雨、雪、夜露などの当たる野ざらし状態での使用はできません。
追加説明
カタログ価格

11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 16:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1740ページ
バリエーション一覧
EA840BH-1 0.3m リミットレバー(EA840BH・BH-6用)
EA840BH-2 1.0m リミットレバー(EA840BH・BH-6用)
ウェブカタログ画像

資料

使用写真
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top