品番 : EA840DC-16
品名 : 5.5mmx15.2m ワイヤー(フック付)
仕様
ケーブルサイズ | 5.5mm×15.2m | 安全使用荷重 | 約508kg |
---|---|---|---|
フック口の開き | 17mm | 引張強度 | 3401kg |
材質 | スチール(亜鉛メッキ) | ワイヤ-構成 | 7×19 |
旧EA840DA用(型番:SA70000DC) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/21 06:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1781ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA840DC-7.5 4.8mmx 7.5m ワイヤー(フック付) |
EA840DC-15 4.8mmx 15m ワイヤー(フック付) |
EA840DC-16 5.5mmx15.2m ワイヤー(フック付) |
拡大