品番 : EA841XG-15C
品名 : 1,260x12.5x0.5mm/14T バンドソー鋸刃(5本)
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | 0032-7171 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ハイス | サイズ | 12.5×0.5×1260mm |
| 山数 | 14山 | 入数 | 5本入り |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,800 円(税抜)/ 20,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/02 03:13現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0828ページ 0964ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA841XG-17 : ロータリーバンドソー |
ウェブカタログ画像
拡大
