詳細表示

このページのURL:

品番 : EA841XG-16C

品名 : 1,840x12.5x0.65mm/24T バンドソー用鋸刃

仕様

メーカー HiKOKI 型番 0031-8793
山数 24山 サイズ 12.5×0.65×1840mm
材質 ハイス 入数 5本入り
追加説明
カタログ価格

31,900 円(税抜)/ 35,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/03 18:02現在)

商品入数 5 販売単位 St
カタログページ 0964ページ

代替品

EA841XH-17
  • 品番

    EA841XH-17

  • コメント

    山数:14/18になります。

バリエーション一覧
EA841XG-1 1,130x12.5x0.5mm/ 8山 バンドソー(5本)
EA841XG-2 1,130x12.5x0.5mm/10山 バンドソー(5本)
EA841XG-3 1,130x12.5x0.5mm/14山 バンドソー(5本)
EA841XG-4 1,130x12.5x0.5mm/18山 バンドソー(5本)
EA841XG-15A 1,260x12.5x0.5mm/ 8T バンドソー鋸刃(5本)
EA841XG-15B 1,260x12.5x0.5mm/10T バンドソー鋸刃(5本)
EA841XG-15C 1,260x12.5x0.5mm/14T バンドソー鋸刃(5本)
EA841XG-15D 1,260x12.5x0.5mm/18T バンドソー鋸刃(5本)
EA841XG-16C 1,840x12.5x0.65mm/24T バンドソー用鋸刃
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top