品番 : EA841XJ-12A
品名 : 1770x13mm/18T バイメタルバンドソー(1本)
仕様
| メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | PB177018 |
|---|---|---|---|
| 材質 | Co-HSS(コバルトハイス)(バイメタル構造) | 全長 | 1770mm |
| 幅 | 13mm | 厚み | 0.65mm |
| 山数 | 18 | 入数 | 1本入り |
| 特長 | 高速、高能率で極めて汎用性の高いバンドソーです。 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,490 円(税抜)/ 6,039 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/03 19:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0964ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
