品番 : EA841XJ-5A
品名 : 1818x16mm/14T バイメタルバンドソー(5本)
仕様
| メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | PB181814 |
|---|---|---|---|
| 山数 | 14山 | 刃幅 | 16mm |
| 厚さ | 0.65mm | 全長 | 1818mm |
| 入数 | 5本入り | 材質 | Co-HSS(コバルトハイス)(バイメタル構造) |
| 重量 | 975g(5本) | 特長 | 高速・高能率できわめて汎用性の高いバンドソーです。 |
| 刃部と胴部別々の材料を溶接したバイメタル構造 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,200 円(税抜)/ 36,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/03 19:05現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0964ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
