詳細表示

このページのURL:

品番 : EA843RB-125

品名 : 125x2.0x22.0mm ダイヤモンドカッター

仕様

メーカー 三京ダイヤモンド工業 型番 RZ-F5
商品名 RZプロテクトMark2 用途 鉄筋入りコンクリート、コンクリート、ブロックの切断
最大回転数 12200rpm 外径 125mm
刃厚 2.0mm チップ高さ 6.0mm
内径 22.0mm 付属リング 20mm
ウェーブタイプ
深切り、直進性、切り口きれいタイプ
側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止
追加説明
カタログ価格

7,240 円(税抜)/ 7,964 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/12 19:03現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0976ページ
バリエーション一覧
EA843RB-105 105x1.8x20.0mm ダイヤモンドカッター
EA843RB-125 125x2.0x22.0mm ダイヤモンドカッター
EA843RB-150 150x2.0x22.0mm ダイヤモンドカッター
EA843RB-180 180x2.2x25.4mm ダイヤモンドカッター
EA843RB-204 204x2.2x25.4mm ダイヤモンドカッター
ウェブカタログ画像
  • 側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止。
  • D:125mm  T:2mm\nX:6mm  H:22mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top