品番 : EA843RB-150
品名 : 150x2.0x22.0mm ダイヤモンドカッター
仕様
| メーカー | 三京ダイヤモンド工業 | 型番 | RZ-F6 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | RZプロテクトMark2 | 用途 | 鉄筋入りコンクリート、コンクリート、ブロックの切断 |
| 最大回転数 | 10100rpm | 外径 | 150mm |
| 刃厚 | 2.2mm | チップ高さ | 6.0mm |
| 内径 | 22.0mm | 付属リング | 20mm |
| ウェーブタイプ | |||
| 深切り、直進性、切り口きれいタイプ | |||
| 側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,990 円(税抜)/ 9,889 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/20 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0976ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA843RB-105 105x1.8x20.0mm ダイヤモンドカッター |
| EA843RB-125 125x2.0x22.0mm ダイヤモンドカッター |
| EA843RB-150 150x2.0x22.0mm ダイヤモンドカッター |
| EA843RB-180 180x2.2x25.4mm ダイヤモンドカッター |
| EA843RB-204 204x2.2x25.4mm ダイヤモンドカッター |
ウェブカタログ画像
拡大
