品番 : EA843RD-180
品名 : φ180x2.4x25.4mm ダイヤモンドカッター
仕様
| メーカー | 三京ダイヤモンド工業 | 型番 | SD-F7 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | SDプロテクトMark2 | 用途 | コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断 |
| 最大回転数 | 8400rpm | 外径 | 180mm |
| 刃厚 | 2.4mm | チップ高さ | 8.0mm |
| 内径 | 25.4mm | 付属リング | 20/22mm |
| ウェーブタイプ | |||
| 基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続する波形基板 | |||
| 側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止 | |||
| ダイヤ層(8mm)により寿命向上 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,700 円(税抜)/ 21,670 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/01 09:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0976ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
