品番 : EA843RD-204A
品名 : φ204x2.4x25.4mm ダイヤモンドカッター
仕様
メーカー | 三京ダイヤモンド工業 | 型番 | SD-F8 |
---|---|---|---|
商品名 | SDプロテクトMark2 | 用途 | コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断 |
最大回転数 | 7500rpm | 外径 | 204mm |
刃厚 | 2.4mm | チップ高さ | 8.0mm |
内径 | 25.4mm | 付属リング | 20/22mm |
ウェーブタイプ | |||
基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続する波形基板 | |||
側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止 | |||
ダイヤ層(8mm)により寿命向上 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
22,200 円(税抜)/ 24,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/14 21:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1014ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です。