品番 : EA843RH-11
品名 : 105x2.2x20.0mm ダイヤモンドカッター
仕様
| メーカー | アイウッド | 型番 | 89910 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 外径:105 刃厚:2.2 穴径:20.0 |
最大回転数(rpm) | 14500 |
| 材質 | 台金:工具鋼 チップ:ダイヤ砥粒 |
||
| コンクリート、石材の切断に | |||
| ウェーブタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,960 円(税抜)/ 3,256 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 16:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0975ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA843RH-11 105x2.2x20.0mm ダイヤモンドカッター |
| EA843RH-12 125x2.2x22.0mm ダイヤモンドカッター |
| EA843RH-13 150x2.2x25.4mm ダイヤモンドカッター |
| EA843RH-14 180x2.2x25.4mm ダイヤモンドカッター |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA843RH-12です。
