詳細表示

このページのURL:

品番 : EA843RH-13

品名 : 150x2.2x25.4mm ダイヤモンドカッター

仕様

メーカー アイウッド 型番 89912
サイズ(mm) 外径:150
刃厚:2.2
穴径:25.4
最大回転数(rpm) 10100
材質 台金:工具鋼
チップ:ダイヤ砥粒
コンクリート、石材の切断に
ウェーブタイプ
追加説明
カタログ価格

4,440 (税抜)/ 4,884 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/05/17 14:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0975ページ
バリエーション一覧
EA843RH-11 105x2.2x20.0mm ダイヤモンドカッター
EA843RH-12 125x2.2x22.0mm ダイヤモンドカッター
EA843RH-13 150x2.2x25.4mm ダイヤモンドカッター
EA843RH-14 180x2.2x25.4mm ダイヤモンドカッター
ウェブカタログ画像
※画像はEA843RH-12です。
  • ※画像はEA843RH-12です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top