品番 : EA843RT-1
品名 : 105x1.9x20mm ダイヤモンドカッター(静音)
仕様
| メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | LX4781 |
|---|---|---|---|
| 外径 | 105㎜ | 刃厚 | 1.9mm |
| 穴径 | 20㎜ | 最大回転数 | 15,300rpm |
| 15㎜アダプタ付 | |||
| 高耐久ダイヤモンドホイール | |||
| スリット機構(基盤部分に「スリット」を複数設けることで切断時の振動を抑え、従来品に比べ騒音を約50%カット) | |||
| 鉄筋コンクリート、御影石、大理石、ブロック、スレート、モルタル、レンガ、タイル等の切断に。 | |||
| セグメントタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,080 円(税抜)/ 4,488 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/19 13:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0974ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA843RT-1 105x1.9x20mm ダイヤモンドカッター(静音) |
| EA843RT-2 125x2.2x22mm ダイヤモンドカッター(静音) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
英語版
