品番 : EA843RT-2
品名 : 125x2.2x22mm ダイヤモンドカッター(静音)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | LX4782 |
|---|---|---|---|
| 外径 | 125mm | 刃厚 | 2.2㎜ |
| 穴径 | 22mm | 最大回転数 | 12,250rpm |
| 15・20㎜アダプタ付 | |||
| 高耐久ダイヤモンドホイール | |||
| スリット機構(基盤部分に「スリット」を複数設けることで切断時の振動を抑え、従来品に比べ騒音を約50%カット) | |||
| 鉄筋コンクリート、御影石、大理石、ブロック、スレート、モルタル、レンガ、タイル等の切断に。 | |||
| セグメントタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 20:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1013ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA843RT-1 105x1.9x20mm ダイヤモンドカッター(静音) |
| EA843RT-2 125x2.2x22mm ダイヤモンドカッター(静音) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は、EA843RT-1です。
商品動画
英語版
