品番 : EA843X-1A
品名 : φ105x1.0mm 切断砥石(10枚)
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | 0040-2596 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 研ちゃんカットII | 用途 | ステンレスや金属類の切断に |
| 外径 | 105mm | 穴径 | 15mm |
| 厚み | 1.0mm | 最大回転数 | 14500rpm |
| 砥粒 | AZ | 粒度 | #60 |
| 硬度 | R | 結合剤 | BF(繊維補強付レジノイド) |
| 入数 | 10枚 | ||
| 切断スピードが早く、ステンレス切断に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,560 円(税抜)/ 2,816 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/15 12:46現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | BOX | ||
| カタログページ | 0969ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA843X-1A φ105x1.0mm 切断砥石(10枚) |
| EA843X-2A φ105x1.0mm 切断砥石(200枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:10枚
