詳細表示

このページのURL:

品番 : EA843X-2A

品名 : φ105x1.0mm 切断砥石(200枚)

仕様

メーカー HiKOKI 型番 0023-3010
商品名 研ちゃんカットII 用途 ステンレスや金属類の切断に
外径 105mm 穴径 15mm
厚み 1.0mm 最大回転数 15286rpm
砥粒 AZ 粒度 #60
硬度 R 結合剤 BF(繊維補強付レジノイド)
入数 200枚
切断スピードが早く、ステンレス切断に最適です。
追加説明
カタログ価格

51,200 円(税抜)/ 56,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/15 12:46現在)

商品入数 200 販売単位 CS
バリエーション一覧
EA843X-1A φ105x1.0mm 切断砥石(10枚)
EA843X-2A φ105x1.0mm 切断砥石(200枚)
ウェブカタログ画像
入数:200枚
  • 入数:200枚
  • 大箱(10枚×20箱)

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top