品番 : EA843XA-355
品名 : 355x3.0mm 切断砥石( 5枚)
仕様
| メーカー | ニューレジストン(NRS) | 型番 | NRC3553A30P |
|---|---|---|---|
| メーカー商品名 | ニューレジカット | 用途 | 金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断 |
| 対応被削材 | 金属全般(一般鋼に優れる) | 外径 | 355mm |
| 厚み | 3mm | 穴径 | 25.4mm |
| 砥粒 | A/WA | 粒度 | 30 |
| 硬度 | P | 最大回転数 | 3870rpm |
| 最高使用周速度 | 72m/s | 入数 | 5枚 |
| シャープな切れ味と耐久性に富んだ切断砥石です。 | |||
| ソリが極めて少なく優れた切断精度が得られます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,350 円(税抜)/ 6,985 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/12 19:03現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0969ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※5枚入
