詳細表示

このページのURL:

品番 : EA843XC-405

品名 : 405x3.0mm レジノイド切断砥石(25枚)

仕様

メーカー ニューレジストン(NRS) 型番 NRC4053A30P
メーカー商品名 ニューレジカット 用途 金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断に。
対応被削材 金属全般(一般鋼に優れる) 外径 405mm
厚み 3mm 穴径 25.4mm
砥粒 A/WA 粒度 30
硬度 P 最大回転数 2970rpm
最高使用周速度 63m/s 入数 25枚
シャープな切れ味と耐久性に富んだ切断砥石です。
ソリが極めて少なく優れた切断精度が得られます。
追加説明
カタログ価格

31,000 円(税抜)/ 34,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 19:03現在)

商品入数 25 販売単位 箱
カタログページ 0969ページ
バリエーション一覧
EA843XA-305 305x2.8mm 切断砥石( 5枚)
EA843XA-355 355x3.0mm 切断砥石( 5枚)
EA843XA-405 405x3.0mm 切断砥石( 5枚)
EA843XC-305 305x2.8mm レジノイド切断砥石(25枚)
EA843XC-355 355x3.0mm レジノイド切断砥石(25枚)
EA843XC-405 405x3.0mm レジノイド切断砥石(25枚)
ウェブカタログ画像
※25枚入
  • ※25枚入
  • ※25枚入

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top