品番 : EA843XD-50
品名 : 150x1.4mm 超薄型切断砥石(1枚)
1カット目から最後まで鋭い切れ味を発揮!!
仕様
| メーカー | ニューレジストン(NRS) | 型番 | SCT15014NX46S |
|---|---|---|---|
| メーカー商品名 | シータカット | 用途 | 金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断 |
| 対応被削材 | 一般鋼・ステンレス・アルミ | 粒度 | #46 |
| 外径 | 150mm | 穴径 | 22mm |
| 厚み | 1.4mm | 砥粒 | NX |
| 硬度 | S | 最大回転数 | 10,190rpm |
| 最高使用周速度 | 80m/s | 入数 | 1枚 |
| 両面補強の切断砥石です。 | |||
| 薄型タイプでカットスピードが速くなります。 | |||
| 薄型のため切り口に焼けがなく、バリも少なくなります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
865 円(税抜)/ 952 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 12:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0969ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA843XD-50 150x1.4mm 超薄型切断砥石(1枚) |
| EA843XD-125 125x1.3mm 超薄型切断砥石(10枚) |
| EA843XD-150 150x1.4mm 超薄型切断砥石(10枚) |
| EA843XD-180 180x1.5mm 超薄型切断砥石(10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大


※画像は代表画像です