詳細表示

このページのURL:

品番 : EA843XD-125

品名 : 125x1.3mm 超薄型切断砥石(10枚)

1カット目から最後まで鋭い切れ味を発揮!!

仕様

メーカー ニューレジストン(NRS) 型番 SCT12513NX60S
メーカー商品名 シータカット 用途 金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断
対応被削材 一般鋼・ステンレス・アルミ 外径 125mm
厚み 1.3mm 穴径 22mm
砥粒 NX 粒度 #60
硬度 S 最大回転数 12,220rpm
最高使用周速度 80m/s 入数 10枚
薄型タイプでカットスピードが速くなります。
薄型のため切り口に焼けがなく、バリも少なくなります。
両面補強の切断砥石です。
追加説明
カタログ価格

5,960 (税抜)/ 6,556 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/02 01:57現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 0969ページ
バリエーション一覧
EA843XD-25 125x1.3mm 超薄型切断砥石(1枚)
EA843XD-50 150x1.4mm 超薄型切断砥石(1枚)
EA843XD-80 180x1.5mm 超薄型切断砥石(1枚)
EA843XD-100 107x1.0mm 超薄型切断砥石(10枚)
EA843XD-125 125x1.3mm 超薄型切断砥石(10枚)
EA843XD-150 150x1.4mm 超薄型切断砥石(10枚)
EA843XD-180 180x1.5mm 超薄型切断砥石(10枚)
ウェブカタログ画像
※画像はEA843XD-100です。
  • ※画像はEA843XD-100です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top