品番 : EA843XD-100
品名 : 107x1.0mm 超薄型切断砥石(10枚)
1カット目から最後まで鋭い切れ味を発揮!!
仕様
メーカー | ニューレジストン(NRS) | 型番 | SCT1071NX60S |
---|---|---|---|
メーカー商品名 | シータカット | 用途 | 金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断 |
対応被削材 | 一般鋼・ステンレス・アルミ | 外径 | 107mm |
厚み | 1mm | 穴径 | 15mm |
砥粒 | NX | 粒度 | #60 |
硬度 | S | 最大回転数 | 14,280rpm |
最高使用周速度 | 80m/s | 入数 | 10枚 |
薄型タイプでカットスピードが速くなります。 | |||
薄型のため切り口に焼けがなく、バリも少なくなります。 | |||
両面補強の切断砥石です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,670 円(税抜)/ 2,937 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/06/10 15:25現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1021ページ |
拡大