品番 : EA846C
品名 : ガラスカッティングプライヤー(厚物用)
仕様
| メーカー | Bohle(ボーレ) | 型番 | BO702.0 |
|---|---|---|---|
| 可能板厚 | 6~25mm | 切断長さ | 6m |
| サイズ | 82×219×113(H)mm | 重量 | 1490g |
| 材質 | 本体:硬スチール ハンドル:プラスチック |
||
| 厚いガラスでも素早く簡単かつ安全に開けることができます。 | |||
| 切り口に合わせてはさむだけできれいに割れます。 | |||
| ガラスの厚みに応じて最適な圧力を調整して使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
112,000 円(税抜)/ 123,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 04:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0165ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA846C ガラスカッティングプライヤー(厚物用) |
| EA846C-1 [EA846C用] 替チップ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA846C-1 : [EA846C用] 替チップ |
