品番 : EA846C-1
品名 : [EA846C用] 替チップ
仕様
| メーカー | Bohle(ボーレ) | 型番 | SPB0734.1 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 10×14mm | 材質 | プラスチック |
| 入数 | 1個 | ||
| EA846C用 替チップ | |||
| ガラスの厚さを設定するための調節チップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
335 円(税抜)/ 369 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/29 16:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0165ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA846C ガラスカッティングプライヤー(厚物用) |
| EA846C-1 [EA846C用] 替チップ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA846C : ガラスカッティングプライヤー(厚物用) |
ウェブカタログ画像
拡大
