品番 : EA846DA-1
品名 : 350x170mm ガラス切り用L型スクエアー
仕様
| メーカー | Bohle(ボーレ) | 型番 | BO 029.5 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 350×170mm | 直角度 | ±0.40mm |
| 切断長さ | 30cm | カラー | ブラック |
| 材質 | ハードペーパー | ||
| 短辺側の突起によって、スクエアーの高さが固定する為、安定した作業ができます。 | |||
| ※メーカーの仕様変更により、ブラックの在庫がなくなり次第、順次グレーへ切替予定です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,200 円(税抜)/ 14,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/24 12:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0165ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA846DA-1 350x170mm ガラス切り用L型スクエアー |
| EA846DA-4 600x270mm ガラス切り用L型スクエアー |
| EA846DA-6 1050x470mm ガラス切り用L型スクエアー |
| EA846DA-8 1500x470mm ガラス切り用L型スクエアー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA846DA-20 : 2.0x1m ガラスカッティングクロス(フェルト) |
