詳細表示

このページのURL:

品番 : EA846DA-4

品名 : 600x270mm ガラス切り用L型スクエアー

仕様

サイズ(mm) 600×270 直角度(mm) ±0.60
カラー グレー 材質 ハードペーパー
短辺側の突起によって、スクエアーの高さが固定する為、安定した作業ができます。
EA846DA-20の上で使用すると素材のライトグレーが映えます。
追加説明
カタログ価格

10,200 (税抜)/ 11,220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/21 03:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0165ページ
バリエーション一覧
EA846DA-1 350x170mm ガラス切り用L型スクエアー
EA846DA-4 600x270mm ガラス切り用L型スクエアー
EA846DA-6 1050x470mm ガラス切り用L型スクエアー
EA846DA-8 1500x470mm ガラス切り用L型スクエアー
ウェブカタログ画像
※画像はEA846DA-6です。
  • ※画像はEA846DA-6です。
  • 短辺側の突起によって、スクエアーの高さが固定する為、安定した作業ができます。\n※画像はEA846DA-6です。
  • 裏側

資料

形状画像
  1. IMG
エスコパッケージ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top