詳細表示

このページのURL:

品番 : EA846DA-11

品名 : 665x315mm ガラス切L型スクエア(補強付/高精度)

仕様

メーカー Bohle(ボーレ) 型番 BO031.1
材質 ハードペーパー サイズ 665×315mm
直角度 ±0.60mm 切断長さ 60cm
重量 534g
1枚板から成形しており、優れた寸法精度を実現します。
反りなし、長期間使用可能、高い寸法精度、安定性、耐ねじれ性を備えています。
【保管方法】
一般的に過度の湿気(湿度を含む)、熱、不適切な保管に弱い性質があります。
L字定規は使用後に壁に掛けておくことをお勧めします。
追加説明
カタログ価格

14,300 円(税抜)/ 15,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 00:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0165ページ
バリエーション一覧
EA846DA-11 665x315mm ガラス切L型スクエア(補強付/高精度)
EA846DA-14 1350x450mm ガラス切L型スクエア(補強付/高精度)
EA846DA-16 1750x500mm ガラス切L型スクエア(補強付/高精度)
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像
  • 裏側

資料

使用写真
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top