品番 : EA846DA-14
品名 : 1350x450mm ガラス切L型スクエア(補強付/高精度)
仕様
| メーカー | Bohle(ボーレ) | 型番 | BO034.1 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ハードペーパー | サイズ | 1350×450mm |
| 直角度 | ±1.40mm | 切断長さ | 135cm |
| 重量 | 1220g | ||
| 1枚板から成形しており、優れた寸法精度を実現します。 | |||
| 反りなし、長期間使用可能、高い寸法精度、安定性、耐ねじれ性を備えています。 | |||
| 【保管方法】 一般的に過度の湿気(湿度を含む)、熱、不適切な保管に弱い性質があります。 L字定規は使用後に壁に掛けておくことをお勧めします。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,600 円(税抜)/ 31,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 11:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0165ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA846DA-11 665x315mm ガラス切L型スクエア(補強付/高精度) |
| EA846DA-14 1350x450mm ガラス切L型スクエア(補強付/高精度) |
| EA846DA-16 1750x500mm ガラス切L型スクエア(補強付/高精度) |
