品番 : EA846Y-1
品名 : チョークホルダー
ノック式で使いやすいです
仕様
| メーカー | Bohle(ボーレ) | 型番 | BO 5007401 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 117mm | 色 | 青 |
| 材質 | 樹脂(胴体部) | 替チョーク | EA581E-1 EA581E-2 EA581E-11~14 |
| 長さは無段階で調節できます。 | |||
| 金属製なのでチョークが途中で折れるのを防ぎます。 | |||
| ノック式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,940 円(税抜)/ 4,334 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/10/25 18:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1502ページ 1780ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

