品番 : EA581E-2
品名 : 乾湿両用チョーク(赤/10本)
仕様
| 色 | 赤 | サイズ | φ12×80mm(1本当り) |
|---|---|---|---|
| 入数 | 10本 | 材質 | 焼石膏+顔料 |
| 全天候型、雨の日でも晴れの日でも書き味バツグン。 | |||
| 雨による文字のカスレや消えの心配不要。 | |||
| 水の中でも書くことができます。 | |||
| チョークホルダー使用可。 | |||
| 消す時は、濡れぞうきんをご使用ください。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
535 円(税抜)/ 589 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/04/02 06:56現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1502ページ 1780ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA581E-1 乾湿両用チョーク(白/10本) |
| EA581E-2 乾湿両用チョーク(赤/10本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA846Y-1 : チョークホルダー |
| 本体 | EA581E-120 : [4本組] チョークホルダーセット |
