詳細表示

このページのURL:

品番 : EA581E-120

品名 : [4本組] チョークホルダーセット

仕様

メーカー シンワ測定 型番 ※ESCOオリジナルセット品
4色セット(白/赤/黄/青) 全長 141mm
適用チョークサイズ φ11~12mm ケースサイズ 165×95×30(H)mm
材質 ケース:耐衝撃性コポリマー 替チョーク EA581E-1、-2、-11~-14
マグネット付(キャップ部)
ノック式なのでチョークの出し入れが簡単です。
チョーク1本付属
追加説明
カタログ価格

2,020 (税抜)/ 2,222 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/22 12:16現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1502ページ
バリエーション一覧
EA581E-120 [4本組] チョークホルダーセット
EA581E-21 [白] チョークホルダー
EA581E-22 [赤] チョークホルダー
EA581E-23 [青] チョークホルダー
EA581E-24 [黄] チョークホルダー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top