品番 : EA581E-1
品名 : 乾湿両用チョーク(白/10本)
カタログ訂正
24/12/10 グリーン購入法適合商品です。(9025 No.55,56)
仕様
| 色 | 白 | サイズ | φ12×80mm(1本当り) |
|---|---|---|---|
| 入数 | 10本 | 材質 | 焼石膏+顔料 |
| 全天候型、雨の日でも晴れの日でも書き味バツグン。 | |||
| 雨による文字のカスレや消えの心配不要。 | |||
| 水の中でも書くことができます。 | |||
| チョークホルダー使用可。 | |||
| 消す時は、濡れぞうきんをご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
320 円(税抜)/ 352 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2025/11/03 16:50現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1549ページ 1829ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA581E-1 乾湿両用チョーク(白/10本) |
| EA581E-2 乾湿両用チョーク(赤/10本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA846Y-1 : チョークホルダー |
| 本体 | EA581E-120 : [4本組] チョークホルダーセット |
