品番 : EA581E-24
品名 : [黄] チョークホルダー
仕様
メーカー | シンワ測定 | 型番 | 78528 |
---|---|---|---|
色 | 黄 | サイズ | 127×25×21mm |
材質 | 本体:ポリプロピレン樹脂 キャップ:アクリル樹脂 チョーク:硫酸カルシウム |
重量 | 21g |
適用チョークサイズ | φ11~12mm | 替チョーク | EA581E-1・-2、 -11~-14 |
用途 | ・チョークの保護ケースに。 ・汚れや折れ防止に。 |
注意 | ※チョークの出し入れはチョークを押さえながら行ってください。チョークが落下・破損するおそれがあります。 |
チョーク1本付属 | |||
ノック式なのでチョークの出し入れが簡単です。 | |||
マグネット付キャップでスチール黒板などに固定することができます。 | |||
折れや水濡れからチョークを保護します。 | |||
キャップは後方に取り付けが可能です。またキャップを取り付けたままノックすることができます。 | |||
透明キャップで中の色が一目で分かります。 | |||
チョークに直接触れないので手が汚れません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
455 円(税抜)/ 501 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/09/18 10:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1549ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA581E-120 [4本組] チョークホルダーセット |
EA581E-21 [白] チョークホルダー |
EA581E-22 [赤] チョークホルダー |
EA581E-23 [青] チョークホルダー |
EA581E-24 [黄] チョークホルダー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)