詳細表示

このページのURL:

品番 : EA851BA-1

品名 : φ140mm/18V [充電式]電動丸鋸

仕様

メーカー BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) 型番 BDCCS18B
刃径 140mm 穴径 10mm
重量 2.1kg 切込深さ 90°:41.3mm
45°:34.9mm
バッテリー 18V(バッテリー別売:EA813W-6) 充電器 AC100V
充電時間 約40分(EA813W-6使用時) 回転数 3,700rpm
サイズ 190×335×245(H)mm 付属品 六角レンチ、平行定規、140mmチップソー(刃数40)
切断角度調節可能範囲 0~50°
「ツーバイ材」の切断が可能なコードレスタイプの丸鋸です。
切込み深さ調節、切断角度調節も簡単にできます。(最大50°まで)
扱いやすいサイズ感と重量により、さまざまな切断作業を快適にできます。
※バッテリー、充電器は別売です。
追加説明
カタログ価格

13,100 円(税抜)/ 14,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/29 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0852ページ
バリエーション一覧
EA851BA-1 φ140mm/18V [充電式]電動丸鋸
EA851BA-2 φ140mm(穴径10mm)40T チップソー[EA851BA-1用]
EA851BA-3 φ140mm(穴径10mm)48T チップソー[EA851BA-1用]
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top