品番 : EA851BA-2
品名 : φ140mm(穴径10mm)40T チップソー[EA851BA-1用]
仕様
| メーカー | BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) | 型番 | CB40T |
|---|---|---|---|
| 直径(mm) | 140 | 穴径(mm) | 10 |
| 刃厚(mm) | 1.6 | 山数 | 40 |
| 刃型 | 交互刃 | ||
| 木工切断用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,550 円(税抜)/ 1,705 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/11 04:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0852ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA851BA-1 φ140mm/18V [充電式]電動丸鋸 |
| EA851BA-2 φ140mm(穴径10mm)40T チップソー[EA851BA-1用] |
| EA851BA-3 φ140mm(穴径10mm)48T チップソー[EA851BA-1用] |
ウェブカタログ画像
拡大
