品番 : EA851CA-26
品名 : φ147x1.5x20mm/52T 超硬チップソー
仕様
| メーカー | アイウッド | 型番 | 99163 |
|---|---|---|---|
| 直径 | 147mm | 穴径 | 20mm |
| 刃厚 | 1.5mm | 山数 | 52 |
| 最大回転数 | 5,500rpm | 適応素材 | 一般木材、集成材、化粧合板、デコラ、構造用合板等の切断に |
| 用途 | 造作用切断 | 材質 | 特殊超硬チップ、ブラックフッ素コーティング |
| 耐久性トップの特殊超硬チップ(ロングライフ仕様) 超微粒・高硬度・高抗折力による耐久性が向上! |
|||
| Nスリット(制振、消音、防熱効果) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,320 円(税抜)/ 3,652 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 09:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0960ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
