詳細表示

このページのURL:

品番 : EA851CA-28

品名 : φ190x1.5x20mm/52T 超硬チップソー

仕様

メーカー アイウッド 型番 99165
直径 190mm 穴径 20mm
刃厚 1.5mm 山数 52
最大回転数 5,500rpm 適応素材 一般木材、集成材、化粧合板、デコラ、構造用合板等の切断に
用途 造作用切断 材質 特殊超硬チップ、ブラックフッ素コーティング
耐久性トップの特殊超硬チップ(ロングライフ仕様)
超微粒・高硬度・高抗折力による耐久性が向上!
Nスリット(制振、消音、防熱効果)
追加説明
カタログ価格

3,320 円(税抜)/ 3,652 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/08 09:48現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0960ページ
バリエーション一覧
EA851CA-26 φ147x1.5x20mm/52T 超硬チップソー
EA851CA-27 φ165x1.5x20mm/52T 超硬チップソー
EA851CA-28 φ190x1.5x20mm/52T 超硬チップソー
EA851CA-31 φ147x1.5x20mm/64T 超硬チップソー
EA851CA-32 φ165x1.5x20mm/72T 超硬チップソー
EA851CA-33 φ190x1.5x20mm/72T 超硬チップソー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top