詳細表示

このページのURL:

品番 : EA851CA-38

品名 : φ165x1.5x20mm/52T 超硬チップソー

仕様

メーカー アイウッド 型番 99214
直径 165mm 穴径 20mm
刃厚 1.5mm 山数 52
最大回転数 5,500rpm 適応素材 リフォームに必要なあらゆる建材 (金属系厚板:3mm以下、ステンレス:1mm以下、石、コンクリート以外)
木材に釘が隠れていてもキックバックなしに綺麗に切断できます。
一般木材・合板コンパネ・アングル鋼・平鋼・チャンネル鋼・軽天材・アルミサッシ・銅管・窯業系サイディング・ストレートALC・化粧ボード・金属・アルミサイディング・トタンブリキ・プリント板・アクリル板・プラスチック・塩ビ管・木質系キッチンパネルなどに
<取付けの際の注意>
◆機械の電源を切って取付けしてください。
◆本製品の刃先は鋭利に仕上げています。刃先保護上、刃物を装着後カバーを取り外してください。
◆機械と刃物の回転方向が一致するよう取り付けてください
◆フランジは傷、曲がりの無いもので、鋸との接触面が清潔なものをご使用ください。
◆必ず寸動・空転による回転試験を行い、鋸の振れ、異常振動が無いことを確認してください。
追加説明
カタログ価格

4,600 円(税抜)/ 5,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/20 18:54現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0961ページ
バリエーション一覧
EA851CA-35 φ100x1.5x20mm/36T 超硬チップソー
EA851CA-36 φ125x1.5x20mm/42T 超硬チップソー
EA851CA-37 φ145x1.5x20mm/48T 超硬チップソー
EA851CA-38 φ165x1.5x20mm/52T 超硬チップソー
EA851CA-39 φ190x1.5x20mm/58T 超硬チップソー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top