品番 : EA851CA-39
品名 : φ190x1.5x20mm/58T 超硬チップソー
仕様
| メーカー | アイウッド | 型番 | 99216 |
|---|---|---|---|
| 直径 | 190mm | 穴径 | 20mm |
| 刃厚 | 1.5mm | 山数 | 58 |
| 最大回転数 | 5,500rpm | 適応素材 | リフォームに必要なあらゆる建材 (金属系厚板:3mm以下、ステンレス:1mm以下、石、コンクリート以外) |
| 木材に釘が隠れていてもキックバックなしに綺麗に切断できます。 | |||
| 一般木材・合板コンパネ・アングル鋼・平鋼・チャンネル鋼・軽天材・アルミサッシ・銅管・窯業系サイディング・ストレートALC・化粧ボード・金属・アルミサイディング・トタンブリキ・プリント板・アクリル板・プラスチック・塩ビ管・木質系キッチンパネルなどに | |||
| <取付けの際の注意> ◆機械の電源を切って取付けしてください。 ◆本製品の刃先は鋭利に仕上げています。刃先保護上、刃物を装着後カバーを取り外してください。 ◆機械と刃物の回転方向が一致するよう取り付けてください ◆フランジは傷、曲がりの無いもので、鋸との接触面が清潔なものをご使用ください。 ◆必ず寸動・空転による回転試験を行い、鋸の振れ、異常振動が無いことを確認してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,600 円(税抜)/ 5,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/20 18:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0961ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA851CA-35 φ100x1.5x20mm/36T 超硬チップソー |
| EA851CA-36 φ125x1.5x20mm/42T 超硬チップソー |
| EA851CA-37 φ145x1.5x20mm/48T 超硬チップソー |
| EA851CA-38 φ165x1.5x20mm/52T 超硬チップソー |
| EA851CA-39 φ190x1.5x20mm/58T 超硬チップソー |
ウェブカタログ画像
拡大
