品番 : EA851CB-14
品名 : φ125x1.6x20mm/30T 超硬チップソー
仕様
| メーカー | アイウッド | 型番 | 99344 |
|---|---|---|---|
| 直径 | 125mm | 穴径 | 20mm |
| 刃厚 | 1.6mm | 山数 | 30 |
| 最大回転数 | 9,000rpm | 材質 | 特殊サーメットチップ |
| 用途 | アングル鋼、鉄筋、鉄パイプ、丸棒、ライニング管、電線管、寸切ボルト、アルミサッシ、ステンレスパイプ、ハンガーレール、チャンネル鋼等 | ||
| <取付けの際の注意> ◆機械の電源を切って取付けしてください。 ◆本製品の刃先は鋭利に仕上げています。刃先保護上、刃物を装着後にカバーを取り外してください。 ◆機械と刃物の回転方向が一致するよう取り付けてください。 ◆フランジは傷、曲がりの無いもので、鋸との接触面が清潔なものをご使用ください。 ◆必ず寸動・空転による回転試験を行い、鋸の振れ、異常振動が無いことを確認してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,680 円(税抜)/ 6,248 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/05 23:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0961ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA851CB-11 φ80x1.6x20mm/20T 超硬チップソー |
| EA851CB-14 φ125x1.6x20mm/30T 超硬チップソー |
| EA851CB-15 φ160x1.8x20mm/38T 超硬チップソー |
| EA851CB-16 φ165x1.6x20mm/38T 超硬チップソー |
| EA851CB-17 φ180x1.8x20mm/42T 超硬チップソー |
ウェブカタログ画像
拡大
