詳細表示

このページのURL:

品番 : EA851CB-16

品名 : φ165x1.6x20mm/38T 超硬チップソー

仕様

メーカー アイウッド 型番 99346
直径 165mm 穴径 20mm
刃厚 1.6mm 山数 38
最大回転数 6,000rpm 材質 特殊サーメットチップ
用途 アングル鋼、鉄筋、鉄パイプ、丸棒、ライニング管、電線管、寸切ボルト、アルミサッシ、ステンレスパイプ、ハンガーレール、チャンネル鋼等
<取付けの際の注意>
◆機械の電源を切って取付けしてください。
◆本製品の刃先は鋭利に仕上げています。刃先保護上、刃物を装着後にカバーを取り外してください。
◆機械と刃物の回転方向が一致するよう取り付けてください。
◆フランジは傷、曲がりの無いもので、鋸との接触面が清潔なものをご使用ください。
◆必ず寸動・空転による回転試験を行い、鋸の振れ、異常振動が無いことを確認してください。
追加説明
カタログ価格

7,140 円(税抜)/ 7,854 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/05 23:32現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0961ページ
バリエーション一覧
EA851CB-11 φ80x1.6x20mm/20T 超硬チップソー
EA851CB-14 φ125x1.6x20mm/30T 超硬チップソー
EA851CB-15 φ160x1.8x20mm/38T 超硬チップソー
EA851CB-16 φ165x1.6x20mm/38T 超硬チップソー
EA851CB-17 φ180x1.8x20mm/42T 超硬チップソー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top