詳細表示

このページのURL:

品番 : EA851CB-31

品名 : φ100x1.6x20mm/34T 超硬チップソー

仕様

メーカー アイウッド 型番 99470
直径 100mm 穴径 20mm
刃厚 1.6mm 山数 34
最大回転数 13,000rpm 用途 スパイラルダクト、ガルバリウム鋼板、 鉄板サイディング、アングル鋼、 ハンガーレール、チャンネル鋼、各種形鋼
耐久性&切れ味抜群です。
追加説明
カタログ価格

5,820 (税抜)/ 6,402 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/02 11:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0961ページ

代替品

EA851CB-2
  • 品番

    EA851CB-2

  • コメント

    違い:山数、刃厚

バリエーション一覧
EA851CB-31 φ100x1.6x20mm/34T 超硬チップソー
EA851CB-33 φ125x1.6x20mm/42T 超硬チップソー
EA851CB-34 φ160x1.8x20mm/56T 超硬チップソー
EA851CB-35 φ180x1.8x20mm/60T 超硬チップソー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top