品番 : EA851CB-34
品名 : φ160x1.8x20mm/56T 超硬チップソー
仕様
| メーカー | アイウッド | 型番 | 99473 |
|---|---|---|---|
| 直径 | 160mm | 穴径 | 20mm |
| 刃厚 | 1.8mm | 山数 | 56 |
| 最大回転数 | 6,000rpm | 用途 | スパイラルダクト、ガルバリウム鋼板、 鉄板サイディング、アングル鋼、 ハンガーレール、チャンネル鋼、各種形鋼 |
| 耐久性&切れ味抜群です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,000 円(税抜)/ 8,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/02 11:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0961ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA851CB-31 φ100x1.6x20mm/34T 超硬チップソー |
| EA851CB-33 φ125x1.6x20mm/42T 超硬チップソー |
| EA851CB-34 φ160x1.8x20mm/56T 超硬チップソー |
| EA851CB-35 φ180x1.8x20mm/60T 超硬チップソー |
ウェブカタログ画像
拡大
