詳細表示

このページのURL:

品番 : EA851CD-12A

品名 : φ165x1.5x20mm/52T 超硬チップソー

仕様

メーカー 京セラ 型番 4911501
直径(mm) 165 穴径(mm) 20
刃厚(mm) 1.5 山数 52
最大回転数 8,600rpm 材質
一般木材用
抜群の「すくい角23°」
材料のひき込み力が向上し、挽き曲がりが減少
追加説明
カタログ価格

2,980 (税抜)/ 3,278 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/15 04:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0960ページ
バリエーション一覧
EA851CD-11A φ147x1.5x20mm/52T 超硬チップソー
EA851CD-12A φ165x1.5x20mm/52T 超硬チップソー
EA851CD-13A φ190x1.5x20mm/52T 超硬チップソー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top