品番 : EA851CD-13A
品名 : φ190x1.5x20mm/52T 超硬チップソー
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | 4911502 |
|---|---|---|---|
| 直径(mm) | 190 | 穴径(mm) | 20 |
| 刃厚(mm) | 1.5 | 山数 | 52 |
| 最大回転数 | 6,500rpm | 材質 | 鉄 |
| 一般木材用 | |||
| 抜群の「すくい角23°」 | |||
| 材料のひき込み力が向上し、挽き曲がりが減少 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,980 円(税抜)/ 3,278 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/09 01:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0960ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA851CD-11A φ147x1.5x20mm/52T 超硬チップソー |
| EA851CD-12A φ165x1.5x20mm/52T 超硬チップソー |
| EA851CD-13A φ190x1.5x20mm/52T 超硬チップソー |
ウェブカタログ画像
拡大
