品番 : EA851CD-2
品名 : φ147x1.3x20mm/50T 超硬チップソー
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | 66500011 |
---|---|---|---|
穴径(mm) | 20 | 直径(mm) | 147 |
刃厚(mm) | 1.3 | 山数 | 50 |
最大回転数 | 8900rpm | ||
バッテリーの持ちが良い | |||
「組合せ刃」と「不等ピッチ」を組み合わせた特殊刃で、軽い切れ味を実現 | |||
1バッテリーの作業時間が長く、充電式丸鋸に最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,860 円(税抜)/ 4,246 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/18 02:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 0998ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA851CD-2 φ147x1.3x20mm/50T 超硬チップソー |
EA851CD-3A φ165x1.5x20mm/50T 超硬チップソー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)