品番 : EA851CD-3A
品名 : φ165x1.5x20mm/50T 超硬チップソー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | 66500141 |
|---|---|---|---|
| 穴径(mm) | 20 | 直径(mm) | 165 |
| 刃厚(mm) | 1.5 | 山数 | 50 |
| 最大回転数 | 8600rpm | 材質 | 鉄 |
| バッテリーの持ちが良い | |||
| 「組合せ刃」と「不等ピッチ」を組み合わせた特殊刃で、軽い切れ味を実現 | |||
| 1バッテリーの作業時間が長く、充電式丸鋸に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,170 円(税抜)/ 4,587 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/24 06:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0960ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA851CD-2 φ147x1.3x20mm/50T 超硬チップソー |
| EA851CD-3A φ165x1.5x20mm/50T 超硬チップソー |
ウェブカタログ画像
拡大

