詳細表示

このページのURL:

品番 : EA851CD-36

品名 : φ100x2.0x20mm/10T ダイヤモンドチップソー

仕様

メーカー 京セラ 型番 4912000
穴径(mm) 20 直径(mm) 100
刃厚(mm) 2.0 山数 10
最大回転数 15200rpm 用途 硬質窯業系サイディングの切断に
レーザースリットに特殊樹脂を充填
切断時の振動と音を低減
抜群の切味と超寿命
全刃ダイヤモンドチップ採用
追加説明
カタログ価格

9,880 円(税抜)/ 10,868 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/26 02:53現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0961ページ
バリエーション一覧
EA851CD-36 φ100x2.0x20mm/10T ダイヤモンドチップソー
EA851CD-37 φ125x2.0x20mm/10T ダイヤモンドチップソー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top