品番 : EA851CD-37
品名 : φ125x2.0x20mm/10T ダイヤモンドチップソー
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | 4912001 |
|---|---|---|---|
| 穴径(mm) | 20 | 直径(mm) | 125 |
| 刃厚(mm) | 2.0 | 山数 | 10 |
| 最大回転数 | 12200rpm | 用途 | 硬質窯業系サイディングの切断に |
| レーザースリットに特殊樹脂を充填 | |||
| 切断時の振動と音を低減 | |||
| 抜群の切味と超寿命 | |||
| 全刃ダイヤモンドチップ採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,180 円(税抜)/ 10,098 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 01:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0961ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA851CD-36 φ100x2.0x20mm/10T ダイヤモンドチップソー |
| EA851CD-37 φ125x2.0x20mm/10T ダイヤモンドチップソー |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA851CD-36です。
